アルミアウトドアクッカー4個セット

アルミアウトドアクッカー4個セット - ハックアルミアウトドアクッカー4個セット - ハックアルミアウトドアクッカー4個セット - ハックアルミアウトドアクッカー4個セット - ハックアルミアウトドアクッカー4個セット - ハックアルミアウトドアクッカー4個セット - ハック

キャンプ調理に必要な鍋(器)の4個セットです。軽量かつコンパクトに重ねて収納可能で、リュックにも入るサイズなので持ち運びにとても便利なため、アウトドアにぴったりです。スポンジが付属しているので旅先で洗え、お手入れも楽々です。

用途キャンプ調理に。アウトドアに。付属品取扱説明書、鍋(大)×1個、鍋(小)×1個、フタ兼用器(大)×1個、フタ兼用器(小)×1個、収納袋×1個、スポンジ×1個グレー寸法(直径Φ×高さH)(mm)大鍋:129×110、小鍋:113×98直径×高さ(cm)フタ兼用器大:129×65、フタ兼用器小:113×65収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×175内容量1セット(4個)
注意
※長持ちさせるために、本製品使用後は洗浄してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013797HAC3022
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする