曜日別特売

ダイヤモンドハードAP+ 4kg(ポリ缶)

ダイヤモンドハードAP+ 4kg(ポリ缶) - キューケンダイヤモンドハードAP+ 4kg(ポリ缶) - キューケン

コンクリート表面強化材です。
浸透性コンクリート表面強化材が、ガラス質の強化層を形成し、床面から埃発生を抑制!
摩耗もしにくい!
”撥水性”と”防藻剤”の機能を生かし、藻の発生を防ぐ。
含侵した液体は表層を強化しますが膜は作りません。コンクリートの中のカルシウム分と反応し、表面を硬質化させます。塗る前と後で、外観上の変化はほとんどありません。
商品特長
<浸透しやすい>ナノサイズ粒子が浸透し、表面強度を上げます。
<防藻効果>撥水性と防藻剤、ダブルの効果
<工期が短い>硬化速度が速いため、時短施工が可能です。
<DIYで施工可能>ローラーや刷毛で簡単に施工できます。

用途戸建て住宅のコンクリート基礎。コンクリート製屋根材、北側のコンクリート法面、コンクリート建造物の壁面、コンクリートの縁石、コンクリート駐車場床など主な用途コンクリート使用場所屋外危険物の類別非危険物入数1缶特性撥水、防藻塗り面積(2回塗り)(m2)10~20程度/1缶内容量1缶(4kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51013456-
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする