曜日別特売

ぴたえもんレーザーホワイトボードキット

ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)ぴたえもんレーザーホワイトボードキット - MagX(マグエックス)

レーザープリンターで直接印刷できるマグネットシート「ぴたえもん」。印刷後に付属のフィルムを貼り合わせる、簡単にオリジナルのホワイトボードシートが作れます。マグネットは強力タイプを使用しているので、スチール面にピタッと貼れます。ホワイトボードフィルムはマトリクス構造になっているので貼り合わせ時に空気が抜けやすくキレイに仕上がります。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。

用途職場の勤怠管理やチームのスケジュール表、お絵かき用のホワイトボードシートなどセット内容マグネットシート(ぴたえもん)2枚、ホワイトボードフィルム2枚材質表面:ホワイトボードフィルム(PET)、裏面:異方性マグネット(強力タイプ)厚さ(mm)マグネットシート0.3+ホワイトボードフィルム0.1吸着力(N)0.08(cm2あたり)対応機種レーザープリンター内容量1パック(2セット)
注意
※本製品はレーザープリンタ専用です。インクジェットプリンタには絶対にご使用にならないでください。
※印刷時には用紙を一枚ずつ手差しトレイにセットして印刷してください。
※屋外でのご使用は避けて下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50996315MSPLWH-A4210×297A4
1,580
1,298
1,428(税込)
当日出荷
50996324MSPLWH-A3297×420A3
3,160
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする