Aterm WX11000T12

Aterm WX11000T12 - NECプラットフォームズ

Wi-Fiホームルータ 12ストリーム。新規格 Wi-Fi 6E+安定通信機能搭載。Wi-Fi 6E(Wi-Fi規格IEEE802.11ax)、トライバンド対応のWi-Fiホームルータ。無線通信速度 6GHz帯最大4804Mbps、5GHz帯 最大4804Mbps、2.4GHz帯 最大1147Mbps(理論値)。10Gbps WAN/LANポート搭載。親機と中継機を連携して自動でネットワークを構築する「メッシュ中継機能」を搭載。全てのアンテナが3直交偏波に強化された「ワイドレンジアンテナPLUS」採用。通信の優先順位(高/中/低)を端末レベルで設定できる「QoS(Quality of Service)」を実装。Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。

規格IEEE802.11ax伝送速度(Mbps)(6GHz帯)最大4804、(5GHz帯)最大4804、(2.4GHz帯)最大1147(理論値)周波数(GHz)2.4/5/6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51049619PA-WX11000T12
オープン
54,980
60,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする