スマートアクション:ライトやプラグ等、複数のTapoデバイスをスマート調光器1つでコントロールできるようになります。アプリを開かず操作:事前に設定したスマートデバイスを、アプリを開かず1アクションで操作可能です。家じゅうでコントロール:複数のスマートボタンを配置しておけば、お家の様々な場所からデバイスを手軽に制御することができます。アクションのトリガーに:ボタンを1回タップ・2回タップ・回転することで作動するアクションをそれぞれ設定することができます。設置場所探しもかんたん:両面テープや磁石等、様々な設置方法に対応しているので、お好みの場所に設置可能です。長持ち電池:1年以上使用可能な電池を搭載しているので、交換の手間も少なくて済みます。