NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター

NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター - カシオ計算機NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター - カシオ計算機NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター - カシオ計算機NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター - カシオ計算機NAME LAND Biz+ ネームランド&ラテコのハイブリッドプリンター - カシオ計算機

ネームランドの最上位機種
効率的にラベルが作成できます
キーボードレスのラベルライター PC&スマホ接続モデル
400dpi高精細印刷
46mm幅広プリントに対応
高速印刷&静音設計&ハーフカット機能付きオートカッター搭載
ネームランドテープとラテコテープの両方が使える

付属品XR-12X(ネームランドテープ 透明に黒文字)12mm幅 1本、XB-18WE(ラテコテープ 白に黒文字)18mm幅 1本、ラテコテープアダプター(6 / 9 / 12 / 18 / 24mm幅用)、ACアダプター、USBケーブル質量(g)1900電源ACアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×165×137(高さは足を含んだサイズ)テープ種類ネームランドテープ(3.5mm~46mm幅)、ラテコテープ(6mm~24mm幅)入力方式PC、スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24、36、46印字密度400dpi最大印字行数【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時)、ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅46mm:ネームランドテープ(46mm幅テープ使用、拡大印刷時)、22mm:ラテコテープ(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体、LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体、PC・スマホ搭載書体カッターハーフカット機能つきオートカッター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047668KL-LE900-TA
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CASIO 関数電卓 ClassWiz CWシリーズ PV
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネームランド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする