曜日別特売

シルエットテープ付OPPバッグ

シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)シルエットテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)

袋の背面は透明なのでハンカチの細かい仕様も確認できます。
テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。テープを留めるだけで手早くラッピングできるので、ハンカチなどの大量ギフトにはもちろん、手早く対応したいレジ前ラッピングにも最適なOPP袋です。
ハンカチの大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。

材質OPP[透明]テープあり入数(枚)50仕様片面デザイン 粘着テープ付幅(mm)150厚さ(mm)0.03高さ(mm)230+30(テープ部)テープ部分(mm)30内容量1パック(50枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像51049174SIT-TO1150230+30(テープ部)0.03プレゼント
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像51049190SIT-TO2150230+30(テープ部)0.03ブーケ
オープン
759
835(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像51049199SIT-TO3150230+30(テープ部)0.03ハッピーベア
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする