曜日別特売

カントリーガーデンOPPギフトバッグ

カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)カントリーガーデンOPPギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

袋の口を閉じて下に向けるとブーケのように見えるOPP袋です。 ワイヤータイとタグがセットなので、悩まず簡単にギフトラッピングが完成します。

仕様両面異デザイン、タグ(W65×H20mm)・ワイヤータイ付材質OPP[透明]厚さ(mm)0.04入数(枚)50内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像51049068COG-OP3170ホワイトM270
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像51049077COG-OP4140ピンクS200
オープン
1,798
1,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする