HEADS(ヘッズ)
ホワイトラインギフトOPPバッグ-1/ピンク
幾層にも重ねたようなデザインになっている一輪用のOPPギフトバッグです。シックなピンク色と重ねられたようなレース、上部に入った白色のラインがお花を惹きたてます。
仕様
両面異デザイン
材質
OPP[透明]
幅(mm)
140
厚さ(mm)
0.03
色
ピンク
高さ(mm)
500
入数(枚)
50
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51049059
WLP-OP1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください