曜日別特売

クレールテープ付OPPバッグ

クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)クレールテープ付OPPバッグ - HEADS(ヘッズ)

白のリボンデザインが可愛いテープ付OPP袋です。商品を入れてテープで留めるだけで可愛く仕上がります。テープ部分の剥離フィルムは静電気防止仕様で手に付きにくく、作業しやすいのもポイント。大量ギフトの用意にも大活躍します。
大量ギフトの依頼が来た時に消費者をお待たせしてしまうのが悩み・・・というお客様のお声から生まれた、カンタン・ベンリ・キレイな時短アイテムです。

仕様両面異デザイン 粘着テープ付材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03入数(枚)50テープ部分(mm)30テープあり内容量1パック(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51049129CLA-TO215S230+30(テープ部)
オープン
659
725(税込)
当日出荷
お客様組立品
51049120CLA-TO1230M380+30(テープ部)
1,620
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする