HEADS(ヘッズ)
マニフィーク貼箱
フランスの洋菓子店にあるような、おしゃれな貼箱です。背が低めの貼箱なので、テリーヌにもぴったり。上品な金箔と花柄のデザインが、こだわりのお菓子をより素敵に演出してくれます。
材質
紙
厚さ(mm)
2
サイズ
M
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
198×60×98
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
190×56×90
内容量
1パック(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51047905
MFQ-HBM
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください