ベルフィーユギフトボックス

ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)ベルフィーユギフトボックス - HEADS(ヘッズ)

進物用におすすめな身フタ別のギフトボックスです。葉っぱの繊細でシンプルなデザインは、どんなギフトシーンにも使いやすく、また縦でも横でも使えるようなデザインにこだわりました。
フタは下までかぶせられるので、包装紙もきれいにかけることができます。お菓子の詰合せがきれいに見える仕切付です。
お菓子の種類や入数を変えてギフトをつくれる4サイズ展開です。

仕様仕切付材質厚さ(g/m2)300内容量1パック(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048797BFE-GSWSW90×73×27870×70×258
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048806BFE-GSS90×73×20370×70×183
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048815BFE-GMWMW130×73×278110×70×258
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048824BFE-GMM130×73×203110×70×183
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする