HEADS(ヘッズ)
和スタイルレジバッグ
山吹色にワンポイントの赤色が目を引く和風のレジ袋です。やわらかい和柄モチーフのデザインなので、老若男女問わずお使いいただけます。和雑貨店様や土産店様、和菓子店様におすすめです。
仕様
片面デザイン
材質
ポリエチレン(ハード)
色
和柄
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
サイズ
高さ(mm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51049314
WAS-S
180
0.016
S
350
100
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
お客様組立品
51049330
WAS-M
240
0.019
M
450
140
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください