HEADS(ヘッズ)
アレーヌバケツ型バッグ
通年使えるベーシックなデザインのブーケ用の持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。
仕様
両面同デザイン リサイクル原料配合
材質
ポリエチレン(ハード)
厚さ(mm)
0.05
入数(枚)
20
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048648
ALN-1XLB
XL
650(130)×700
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048657
ALN-1XB
X
550(120)×600
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048666
ALN-1LB
L
450(250)×500
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください