アレーヌミニバッグ-1

アレーヌミニバッグ-1 - HEADS(ヘッズ)アレーヌミニバッグ-1 - HEADS(ヘッズ)アレーヌミニバッグ-1 - HEADS(ヘッズ)

通年使えるベーシックなデザインの持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。

仕様両面同デザイン リサイクル原料配合材質ポリエチレン(ハード)、底板:板紙厚さ(mm)0.08入数(枚)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×165×145内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048989ALN-1XS
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする