HEADS(ヘッズ)
アレーヌワイドバッグ
通年使えるベーシックなデザインの持ち帰り袋です。シックなブルーグリーンカラーで男性も持ちやすくてお勧めです。リサイクル原料を30%含んでいるので中身が透けにくいのも特徴です。
仕様
両面同デザイン リサイクル原料配合
材質
ポリエチレン(ハード)、底板:ダンボール
厚さ(mm)
0.1
入数(枚)
20
内容量
1パック(20枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048605
ALN-3XSB
XS
230×230×220
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048614
ALN-2SB
S
270×280×210
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048630
ALN-2MB
M
350×310×220
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048639
ALN-2LB
L
420×360×290
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください