HEADS(ヘッズ)
ナチュラルシャビーPPバスケット
通年でも使いやすいデザインとオシャレなテラコッタカラーのPPバスケットです。花鉢を入れるだけで完成するので、母の日など忙しいイベント時に大活躍。店頭で飾ってそのまま持ち帰りいただけます。
仕様
底板:PP 片面デザイン
材質
PP
厚さ(mm)
0.18
色
テラコッタ
サイズ
L
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
165×165×165
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048289
NTS-BPL1
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください