HEADS(ヘッズ)
インナーカップスクエア
四角形の透明インナーカップです。1/3のアレンジにおすすめのサイズです。
材質
塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)
0.8
色
透明
サイズ
M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135(110)×85×85(75)
内容量
1パック(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51047957
INC-SPM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください