無地ワンタッチギフトBOX

無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)無地ワンタッチギフトBOX - HEADS(ヘッズ)

簡単にワンタッチで組み立てられるギフトボックスです。 包装紙でキレイに包むことができるように厚みもしっかりしています。

材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズM外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)317×60×228内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×58×222内容量1パック(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像51048465MOW-GMホワイト
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像51048474MCH-GMブラウン
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする