曜日別特売

ヴィンテージファブリックボックス/レナ

ヴィンテージファブリックボックス/レナ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/レナ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/レナ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/レナ - HEADS(ヘッズ)ヴィンテージファブリックボックス/レナ - HEADS(ヘッズ)

プロヴァンス風のデザインが印象的なギフトボックスです。懐かしさを感じさせるレトロ調のデザインは、おしゃれな売り場のアクセントとしても効果的。
ゼリー6個がぴったり入る仕切り付で、ゼリーを入れてギフトにするのがおすすめです。仕切りを折り返して、焼き菓子を入れて使うこともできます。
素材にはFSC認証紙を使用、世界の森林環境保全を間接的に応援できます。

仕様仕切付、FSC(R)認証紙材質ダンボール厚さ(mm)0.9サイズS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×82×140内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×77×130内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048456VFL-GS
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする