日本ポリ鉢販売 日本ポリ鉢販売の 農業・園芸資材 日本ポリ鉢販売の 育苗・誘引・接木 日本ポリ鉢販売の 育苗ポット・トレー プレステラ105型 プレステラ105型 注文コード 51047695 注文コード 51047704 (2件のレビュー) 柔らかいビニールポットと違い、硬質ポットなので安定感があります。 しっかりと自立し、植物が崩れにくく管理が容易です。 8か所のスリット構造により、通気性・排水性が抜群です。 高さ(mm)82 縦(mm)92 横(mm)92 内容量1セット(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 色 選択解除 ブラックホワイト 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 51047695 - ホワイト ¥480 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 当日出荷 51047704 - ブラック ¥480 ¥479 ¥479 ¥527 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 農業・園芸資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity クキサポートアーム TAKIGEN(タキゲン) 税込¥20,878~ ¥18,980~ パクットクリップ TAKIGEN(タキゲン) 税込¥4,398~ ¥3,998~ 茎ラック用フック TAKIGEN(タキゲン) 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 誘引紐 TAKIGEN(タキゲン) 税込¥31,878~ ¥28,980~ 誘引フックきぼう TAKIGEN(タキゲン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ ローラーフック 誘引ロープ Paskal 税込¥15,378 ¥13,980 果実袋 イノベックス(旧:ダイオ化成) 税込¥780~ ¥709~ シートクリップ アイモニカ 税込¥461 ¥419 バスケットへ スゲ笠 GLOBAL&LOCAL 税込¥3,078~ ¥2,798~ アイアン製植物サポーター延長脚 住まいスタイル 税込¥3,850~ ¥3,500~ アイアン製植物サポーター幅35 住まいスタイル 税込¥5,058~ ¥4,598~ アイアン製植物サポーター幅45 住まいスタイル 税込¥5,718~ ¥5,198~ アイアン製植物サポーター幅25 住まいスタイル 税込¥4,068~ ¥3,698~ アイアン製植物サポーター幅18 住まいスタイル 税込¥3,738~ ¥3,398~ 野菜結束テープ イケイケ紫 松浦産業 税込¥857 ¥779 バスケットへ ハンドメイドプリントフラワーベース HEADS(ヘッズ) 税込¥2,088~ ¥1,898~ ハンギングポットカバー HEADS(ヘッズ) 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ ウッディフラワーアレンジポット HEADS(ヘッズ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ ハッピープランツブリキバケツ HEADS(ヘッズ) 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ ウッディフラワーアレンジポット HEADS(ヘッズ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ農業資材・園芸用品農業・園芸資材育苗・誘引・接木育苗ポット・トレー育苗ポット 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 2 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 2025-06-10 用途: 観葉植物の苗の育成 サービス業 四角いので市販のトレイに納まりが良くて使いやすい。タグを挿せる形状になっているけど引っかかって挿しにくい。 参考になった 対象商品: 51047695 2025-03-01 用途: 多肉のさし芽に利用 医療・福祉・介護関連業 サイズ感も良く、角形なのでトレイに綺麗に収まります。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります 育苗ポット トレー 育苗箱 敷紙・根切り 育苗補助 肥料パック シェアする マイページ 最近見た商品