HEADS(ヘッズ)
ヴィンテージFジップ付バッグ/サラ
横長タイプのジップ付バッグです。おしゃれな花柄デザインで、お手軽なギフトながらも高級感を演出します。シーズンと通年、どちらでもお使いいただきやすいデザインです。
仕様
両面異デザイン ジップ付 サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.065
高さ(mm)
170
マチ(mm)
60
内容量
1パック(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048980
VFS-ZSW
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください