HEADS(ヘッズ)
オーガンジーリボンワイヤータイ
大きなオーガンジーリボンがポイントのワイヤータイです。だれでもカンタンにブーケラッピングが完成します。
材質
ナイロン、ポリエステル
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:250×220
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:6×220
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51047930
ORR-YT1
ホワイト
¥
3,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51047939
ORR-YT2
シャンパン
¥
3,140
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください