エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4

エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 - HEADS(ヘッズ)エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 - HEADS(ヘッズ)エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 - HEADS(ヘッズ)エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 - HEADS(ヘッズ)エスペシャリーフォーユーラージペーパーバッグ-4 - HEADS(ヘッズ)

ヘッズの人気シリーズ「エスペシャリー」から縦長サイズの紙袋が登場。落ち着いたブラウンカラーとマットな質感、ゴールドの箔押し加工がエレガントなハンドル付きの紙袋です。
縦長なので、ワインなどの高さのある箱がスッキリ入れられるのもポイント。フォーマルな席での手土産やご贈答品用の持ち帰り袋にもおすすめの紙袋です。

仕様両面同デザイン材質紙、底板付:板紙幅(mm)120高さ(mm)365マチ(mm)110厚さ(g/m2)190内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51048508EF-L4P
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする