曜日別特売

LEDキューブスピーカー

LEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIALEDキューブスピーカー - CICONIA

コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。
最大出力80W!
バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!
LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。
Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。
USBメモリー、microSDカード端子あり!
AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。
TWSシステム搭載。

仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047537CDR-080D
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

キューブスピーカー CDR-080D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レコードプレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする