2重不織布ギフトバッグ

2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)2重不織布ギフトバッグ - HEADS(ヘッズ)

ワインなどのボトルギフトにぴったりな縦長サイズの不織布ギフトバッグです。底マチがあるので自立しやすく、時間のかかる底処理が不要なのもおすすめポイント。
ベースの不織布に薄手の白の不織布を重ねることにより、シンプルながら上品で高級感のあるギフトバッグに仕上げました。
ボトルに水滴がついた状態で袋に入れても、商品にくっつきにくいのでストレスなくラッピングができます。
ワイヤータイやゴムタグ、リボンで結べばいろいろなギフトのカオが出来上がります。

材質不織布幅(mm)160サイズL高さ(mm)490マチ(mm)100厚さ(g/m2)(外側)20、(内側)75内容量1パック(10枚)
注意
※一升瓶には不向きです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像51048490DFD-TBLダークグレー
オープン
689
758(税込)
当日出荷
お客様組立品
※単体画像51048499DFW-TBLワインレッド
オープン
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする