HEADS(ヘッズ)
シャビーグレーラウンドバスケット
シャビーシックな色合いが素敵なグレーのアレンジ用バスケットです。しっかりとした強度のある作りで、持ちやすく、スタッキングできるので保管時も便利です。
材質
柳
内容量
1パック(4個)
注意
※天然素材の為、風合いや形状が多少異なる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51047765
KGS-RLB
L
内寸:170(120)×80
300(135)×120
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51047774
KGS-RMB
M
内寸:125(100)×65
250(115)×105
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51047790
KGS-RSB
S
内寸:110(85)×70
225(95)×100
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください