ハンディクリーナー

ハンディクリーナー - フォモジャパンハンディクリーナー - フォモジャパンハンディクリーナー - フォモジャパン

ウレタン専用洗浄剤。ハンディクリーナー#500はアセトンを主成分とするウレタン専用の洗浄剤です。
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム専用ガンの先端や内部の洗浄用として、また2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームボンベタイプ商品のノズルの洗浄用としてお使いください。

用途ガンやノズルの洗浄に最適(1液性専用ガンの洗浄・2液性ボンベタイプ商品の専用ノズルの洗浄)付属品なし内容量(g)340主成分アセトン発泡体積(L)40危険等級認定番号F☆☆☆☆:JAIA-012999危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量405mL危険物の性状水溶性内容量1本(436mL)
注意
※使用上の注意事項をご確認の上ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047546#500
2,830
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする