HEADS(ヘッズ)
ミュージックキャットジップ付バッグ
ネコと音楽のデザインが楽しく可愛い横長のジップ付バッグです。発表会のギフトにもお使いいただけます。
仕様
両面異デザイン ジップ付 サイドシール
材質
2層フィルム(OPP+CPP)[透明]
幅(mm)
240
厚さ(mm)
0.065
高さ(mm)
170
マチ(mm)
60
内容量
1パック(30枚)
注意
※食品に使用する際は必ず個包装してからご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048964
MUC-ZSW
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください