HEADS(ヘッズ)
ひまわりワイヤータイ-1
大きなひまわりのワイヤータイです。存在感たっぷりで、これをつけるだけで簡単にインパクトのある華やかな夏のギフトラッピングが完成します。
材質
造花(布製)
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:150×160
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:7×150
内容量
1パック(10巻×10m)
注意
※手作りの為、多少のサイズ違い・ゆがみ、色ムラが発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048079
HIM-YT1
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください