HEADS(ヘッズ)
クイックブーケラッピング
忙しいときに誰でも簡単にラッピングできる耐水クイックブーケラッピングセットです。束ねて巻いて、ワイヤータイで留めるだけ!1枚なのにボリュームのあるラッピングが完成します。
材質
合成紙
厚さ(g/m
2
)
120
内容量
1パック(10枚)
注意
※品質保持のため、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51048359
QUI-BWM1
ベージュ
M
300×450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048368
QUI-BWM2
ピンク
M
300×450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048377
QUI-BWM3
グリーン
M
300×450
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048386
QUI-BWS1
ベージュ
S
150×500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51048395
QUI-BWS2
ピンク
S
150×500
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください