メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応]

メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)メッセージブーケスイーツパック[乾燥剤・脱酸素剤対応] - HEADS(ヘッズ)

可愛い花束デザインのスイーツパック(ガス袋)です。ブーケの部分に、プレゼントを渡す人へのメッセージを書き込んでいただくことも可能です。プレゼントを送る人にお菓子と合わせてお花も送っているような演出をしていただけます。

仕様両面異デザイン、脱酸素剤・乾燥剤対応、食品対応、サイドシール材質2層フィルム(OPP+ポリエチレン)[透明]厚さ(mm)0.05内容量1パック(100枚)
注意
※ピンホールの恐れがありますので、折り曲げて使用される際は先端部がこすれないようご注意ください。
※熱止めされる際は袋の空気をしっかりと抜き、マチ部や背貼部の素材が重なり合った部分には特にご注意ください。
※お餅包装・冷凍には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※単体画像51049296MBQ-OB24110×135
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※単体画像51049305MBQ-OB23100×120
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする