曜日別特売

クラシカルライン二段貼箱

クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)クラシカルライン二段貼箱 - HEADS(ヘッズ)

2段式の貼箱です。茶色の箔のラインがアクセントになり、高級感を感じさせる貼箱なので、特にご贈答品におすすめ。大切な方へのプレゼントや、ビジネスシーンにも対応できます。
上下段で種類の違うものを組み合わせて入れるのもサプライズ感があっておすすめです。掛け紙をかけやすく、いろんなシーンに長い期間お使いいただけます。

仕様仕切付材質厚さ(mm)2内容量1パック(4個)
注意
※色あせやカビ等の原因となりますので、高温多湿を避け、直射日光の当たらない場所で保管してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51047844CLI-HBLL180×130×180(上段・下段)172×63×172
オープン
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51047860CLI-HBLLLL250×130×250(上段・下段)242×63×242
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
51047869CLI-HBXLXL330×130×250(上段・下段)322×63×242
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする