モノタロウ

ターミナルラバー D型

ターミナルラバー D型 - モノタロウターミナルラバー D型 - モノタロウターミナルラバー D型 - モノタロウターミナルラバー D型 - モノタロウターミナルラバー D型 - モノタロウターミナルラバー D型 - モノタロウ

衝撃吸収力に優れたD型ゴム製の衝撃吸収材!
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状です。
合成ゴム製なので、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。

用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。形状D型厚さ(mm)10材質(本体)合成ゴムタイプ中空タイプ材質(当板)炭素鋼内容量1本
注意
※アンカーボルトは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54591610-400mm
3,198
3,518(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年3月9日
54591619-1000mm
4,798
5,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
54591628-2000mm
10,980
12,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54591610-62974817KS5-4- ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産 62974817ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産1本
4,998
税込5,498
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする