充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車

充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク充電式高圧洗浄機 コードレス 軽量 直噴/拡散/泡3種ノズル付き 掃除 洗車 - ディーエーピーネットワーク

家庭用向けの充電式ポータブル高圧洗浄機が登場しました。水道のない場所でも使用可能で、電源が不要なため屋外清掃や車洗浄に便利です。さまざまな噴射モードを備え、汚れをピンポイントから広範囲まで効果的に洗浄できます。バッテリー駆動で20~30分間の連続使用が可能で、水の消費も約50L~75Lです。便利な高圧洗浄機セットとして、日常のストレスを軽減し、清潔を維持するのに役立ちます。

用途コードレス、水道が場所も使用可能な充電式ポータブル高圧洗浄機は、洗車、屋外清掃、水やりなどに最適セット内容本体、先端アタッチメントx2、ホース取り付け部品、固定部品、ペットボトルアダプター、吸い上げフィルターノズル、バッテリー、アダプター、ホース、泡用ボトル、取扱説明書(保証書)幅(mm)22高さ(mm)7.2奥行(mm)20電源AC充電式ホース長さ(m)5使用時間(分)約20~30保証期間3か月充電時間(時間)約4動作圧(bar)吐出圧力:約24.5/350psi内容量1台
注意
※人やペットに使用しないでください。けがの原因となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053819DL-YU276
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする