曜日別特売

作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE

作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE - シモン作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE - シモン作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE - シモン作業靴(JSAA) 短靴 SL12RE - シモン

規格:JSAA規格A種認定品合成皮革製(付加的性能:かかと部の衝撃エネルギー吸収性、耐滑性)
SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。
軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている
つま先部はつまずき防止設計。
前後に反射材付

形状ローカット規格JSAA規格A種認定品材質(甲被)合成皮革+ポリエステルニット機能かかと部の衝撃エネルギー吸収性/耐滑性/軽量/クッション性/屈曲性標準質量(g)790(26cm/両足)靴底SX3層底Fソール(高機能樹脂+2層ラバー)材質(先芯)ワイドACM樹脂先芯甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51059410SL12RE23.5
17,100
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059419SL12RE24
17,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059428SL12RE24.5
17,100
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
51059437SL12RE25
17,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059446SL12RE25.5
17,100
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059455SL12RE26
17,100
9,298
10,228(税込)
8日以内出荷
返品不可
51059464SL12RE26.5
17,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
51059480SL12RE27
17,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
51059489SL12RE27.5
17,100
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
51059498SL12RE28
17,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする