共栄プラスチック
吊下げタッグ名札 紐付・大型
地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札(紐付・大型)。
地球にやさしい環境対応の大型吊下げタッグ名札です。各種イベントや 催し会場に最適で経済的な簡易タイプ名札です。
仕様
紐付き、中紙なし
サイズ
大型
材質(本体)
オレフィン樹脂製
長さ(cm)
(紐)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×107×0.2
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)100×98
内容量
1パック(10枚)
注意
※中紙は入っていません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053216
C-235-10-P
本体:クリア、紐:ピンク
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053225
C-235-10-B
本体:クリア、紐:ブルー
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053234
C-235-10-Y
本体:クリア、紐:イエロー
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053250
C-235-10-G
本体:クリア、紐:グリーン
¥
860
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください