共栄プラスチック
吊下げタッグ名札 名刺型
地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札 名刺型。
地球にやさしい環境対応の吊下げタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
紐付き
色
クリア
サイズ
名刺型
材質(本体)
オレフィン樹脂製
長さ(cm)
(紐)100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×98×0.2
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)158×91
内容量
1パック(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053670
C-220-50-W
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください