曜日別特売

吊下げタッグ名札 紐付・大型

吊下げタッグ名札 紐付・大型 - 共栄プラスチック吊下げタッグ名札 紐付・大型 - 共栄プラスチック吊下げタッグ名札 紐付・大型 - 共栄プラスチック吊下げタッグ名札 紐付・大型 - 共栄プラスチック

地球にやさしい環境対応、吊下げタッグ名札(紐付・大型)。
地球にやさしい環境対応の大型吊下げタッグ名札です。各種イベントや 催し会場に最適で経済的な簡易タイプ名札です。

仕様紐付き、中紙なし本体:クリア、紐:ホワイトサイズ大型材質(本体)オレフィン樹脂製長さ(cm)(紐)100外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×107×0.2寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)100×98内容量1パック(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053259C-235-10-W
860
859
945(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする