オレフィン樹脂製タッグ名札 プラバンドクリップ付 名刺型

オレフィン樹脂製タッグ名札 プラバンドクリップ付 名刺型 - 共栄プラスチックオレフィン樹脂製タッグ名札 プラバンドクリップ付 名刺型 - 共栄プラスチック

地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/プラバンドクリップ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様プラバンドクリップ付きクリア材質(本体)オレフィン樹脂製規格名刺型外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)80×100×0.3寸法(高さH×幅W)(mm)(内寸)57×93内容量1個(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053286C-208
3,300
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする