曜日別特売

ビニール名札カバー 厚口0.5mm 縦型

ビニール名札カバー 厚口0.5mm 縦型 - 共栄プラスチックビニール名札カバー 厚口0.5mm 縦型 - 共栄プラスチック

安全ピン付き、ビニール名札カバー 厚口0.5(mm) 縦型。
縦型の学童用名札です。

仕様安全ピン付き厚さ(mm)0.5クリア材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製規格厚口0.5(mm)縦型内容量1個(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
外寸法(高さH×幅W)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053706HC-10(中紙)63×3882×49
9,000
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
51053715HC-11(中紙)60×4076×49
9,000
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする