曜日別特売

桜型名札 10枚パック

桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック桜型名札 10枚パック - 共栄プラスチック

学童用名札、桜型名札 10枚パック。
桜型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。

仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)66×70内容量1パック(10枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51053347C-7-10-Rレッド
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
51053356C-7-10-Bブルー
9,500
8,298
9,128(税込)
7日以内出荷
返品不可
51053365C-7-10-Sスカイ
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053374C-7-10-Yイエロー
9,500
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
51053390C-7-10-Gグリーン
9,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053399C-7-10-YG黄緑
9,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053408C-7-10-Pピンク
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
51053417C-7-10-Wホワイト
9,500
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053426C-7-10-Oオレンジ
9,500
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053435C-7-10-Vムラサキ
9,500
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする