共栄プラスチック
クマ型名札 10枚入り
学童用名札、クマ型名札 10枚パック。
クマ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
63×62
内容量
1パック(10枚)
全6種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
オレンジ
スカイ
ピンク
レッド
黄緑
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053505
C-72-10-R
レッド
¥
900
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053514
C-72-10-S
スカイ
¥
900
¥
799
¥
649
アウトレット
¥
714
(税込)
当日出荷
残り5点です
51053530
C-72-10-Y
イエロー
¥
900
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053539
C-72-10-YG
黄緑
¥
900
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053548
C-72-10-P
ピンク
¥
900
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053557
C-72-10-O
オレンジ
¥
900
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください