曜日別特売

親子番号札 角型 51~100(1組)

親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック親子番号札 角型 51~100(1組) - 共栄プラスチック

親と子がセットになった51~100の番号入り、親子番号札 角型 51~100(1組)。
親と子がセットになったタイプの番号札です。クリップ式の親札と子札(番号札 大)の大小2枚組。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。

仕様親札クリップ式と番号札(大) 大小2枚組・連番(番号:51~100)×1組材質(本体)スチロール樹脂製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(親札サイズ)50×50×3.0、(小札サイズ)60×40×2.5内容量1組
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51052376CT-3-51-Rレッド
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052385CT-3-51-Bブルー
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052394CT-3-51-Yイエロー
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052410CT-3-51-Gグリーン
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052419CT-3-51-Pピンク
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052428CT-3-51-Wホワイト
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする