共栄プラスチック
丸型名札
カラーバリエーションの豊富な丸型名札 大タイプ。
長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
金属両用クリップ付き
材質(本体)
スチロール樹脂製
内径(Φmm)
Φ44
外径(Φmm)
Φ49
内容量
1パック(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51052848
MA-3-R
レッド
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51052857
MA-3-B
ブルー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51052866
MA-3-S
スカイ
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052875
MA-3-Y
イエロー
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51052884
MA-3-G
グリーン
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51052900
MA-3-P
ピンク
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51052909
MA-3-W
ホワイト
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください