共栄プラスチック
チューリップ型名札 10枚パック
学童用名札、チューリップ型名札 10枚パック。
チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様
クリッピン付き
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)34×32
生地厚(mm)
色物:0.3、透明:0.3
外寸法(高さH×幅W)(mm)
65×62
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053444
C-71-10-R
レッド
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053460
C-71-10-S
スカイ
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053469
C-71-10-Y
イエロー
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51053478
C-71-10-YG
黄緑
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053487
C-71-10-P
ピンク
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51053496
C-71-10-O
オレンジ
¥
950
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください