共栄プラスチック
プラスチック番号札(小)51~100(1組)
51~100の番号入り 50枚、プラスチック番号札(小) 51~100(1組)。
カラーバリエーションの豊富な番号札小タイプです。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
連番(番号:51~100×各1枚入り)×1組
材質(本体)
スチロール樹脂製
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×31×2.5
内容量
1組
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51051974
NO.9-51-R
レッド
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51051990
NO.9-51-B
ブルー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51051999
NO.9-51-S
スカイ
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052008
NO.9-51-Y
イエロー
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052017
NO.9-51-G
グリーン
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052026
NO.9-51-P
ピンク
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51052035
NO.9-51-W
ホワイト
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください