共栄プラスチック
バンドクリップ付タッグ名札 ソフト+ハード プラクリップ付
バンドクリップ付タッグ名札(ソフト+ハードタイプ/プラクリップ付)。
バンドクリップ付のタッグ名札(ソフト+ハードタイプ)です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
ソフト+ハードタイプ、バンドクリップ付き、プラクリップ付き
厚さ(mm)
軟:0.36、硬:0.4
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)58×95
外寸法(高さH×幅W)(mm)
80×105
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053338
C-203
¥
3,300
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください