共栄プラスチック
ビニール名札カバー 厚口0.5mm 横型
安全ピン付き、ビニール名札カバー 厚口0.5(mm) 横型。
横型の学童用名札です。
仕様
安全ピン付き
厚さ(mm)
0.5
色
クリア
材質(本体)
軟質塩化ビニール樹脂製
規格
厚口0.5(mm)横型
寸法(縦×横)(mm)
(中紙)33×64
外寸法(高さH×幅W)(mm)
49×76
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053724
HC-12
¥
9,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください