共栄プラスチック
オレフィン樹脂製タッグ名札 裏シール付 金属クリップ付 名刺型
地球にやさしい環境対応、名刺型 タッグ名札(オレフィン樹脂製/裏シール付・金属クリップ付)。
地球にやさしい環境対応のタッグ名札です。長年お客様から信頼されているロングセラー商品です。
仕様
裏シール付き、金属クリップ付き
色
クリア
材質(本体)
オレフィン樹脂製
規格
名刺型
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
85×110×0.3
寸法(高さH×幅W)(mm)
(内寸)58×95
内容量
1個(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51053277
C-205
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください